【特長】オートパワーオフ機能(電源の切り忘れを防ぎます。最終動作後約15分で電源が切れます。)
導通ブザー付(断線チェックに最適です。)※50Ω以下導通ブザー
測定通流0.7A以下ダイオード保護(過電流を保護します。)
オートレンジ(入力に応じて自動的に適切なレンジを選択します。)
4000カウント
【用途】電気器具、機器などの故障診断のリペアマンの方にカード型で便利です。電気工事、自動車設備、電話工事などに専門学校の教材にも安価なので一人一台!
【電源】テスト用電池、取扱説明書、テストリード棒【精度】約110【交流電圧(V)】LR44(1.5Vボタン電池)×2【直流電圧(V)】直流電圧:±2.0%+2
交流電圧:±2.3%+5
抵抗:400Ω/±2.0%+4・4~400kΩ/±2.0%+2・4MΩ/±6.0%+2・40MΩ/±10%+5
導通:約50Ω以下【寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】4/40/400/450【質量(g)】400/4K/40K/400K/4M/40M【交換方法】4/40/400/500 (40~400Hz)【分解能】54×108×12【材質(カバー)】直流電圧:100μV/1mV/10mV/100mV/1V
交流電圧:1mV/10mV/100mV/1V
抵抗:100mΩ/1Ω/10Ω/100Ω/1kΩ/10kΩ
導通:100mΩ【付属品】400【抵抗(Ω)】ABS【導通範囲(ブザー)(Ω)】電池交換
裏のフタのネジを緩めケースを開ける。
新しい電池(LR44×2個)と交換する。このとき、2つともプラスが上になるようにセットする。
裏のフタをしネジを締める。
左側サイドポケットが少しでかいのと
2段目のサイズを少し横に広げるか大きくしてもらえると満足評価に